missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes au silicone durci au peroxyde L/S™

Code produit. 11805181
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
7.50m

Code produit. 11805181

Marque: Masterflex™ 9640016

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ L/S™ en silicone durci au peroxyde offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.

Excellente biocompatibilité pour une large gamme d’applications

  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue

Order Info

Longueur vendue : 7,6 m (25 pi)

Spécification

Certifications/Conformité USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3 A de la pharmacopée européenne (PE)
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,12 in
Diamètre (métrique) interne 3,1 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,62 in
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Longueur totale (impériale) 25 pieds
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
Température min. de fonctionnement (impériale) -58°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Stérilité Non stérile
Taille de la tubulure 16
Débit 0,8 à 480 ml/min.
Tuyau cannelé 0,12 in
Perméabilité aux gaz CO2 : 25 147, O2: 4715, N2 : 2284
Couleur Translucide
Max. Operating Temperature (English) 446°F
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Type de produit Tube de pompe
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis