missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Science Degesehene Aufgaben-Wischer 7558
Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte

Beschreibung
- Jeder einzelne Karton enthält 200 weiße, 2-lagige Tücher für empfindliche Aufgaben
- Für empfindliche Geräte, Oberflächen, Optiken und Materialien
- Leichte, weiß gefärbte Wischer aus 100 % reiner Fasern mit geringer Flusenaufnahmefähigkeit für empfindliche Anwendungen und Oberflächen
- Spezialtücher in einer gesundheitlichen, benutzerfreundlichen Pop-up-Packung
- Chemisch inerte und antistatische Tücher für Geräte, geeignet für Anwendungen im Gesundheitswesen, in der Fertigung, in der Optik und Elektronik
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Leichte Industrie-Wischer |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,448 in. |
| Länge (metrisch) | 40 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9,448 in. |
| Breite (metrisch) | 24 cm |
| Material | Papier |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Abmessungen (L x B) | 20.5 x 20 cm |
| Verpackungsmenge | 15 x 200 Blatt |
| Lage | Mehrlagig |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?