missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Lingettes en tissu bleu pour traiter
Tous les produits Kimberly-Clark Professional ProduitsDescription
- 1 boîte de lingettes bleues
- Idéale pour le nettoyage récurrent à l’aide de produits chimiques et de solvants, sans laisser de peluche
- BRAG système mobile pour boîtiers, donnant un accès immédiat aux essuie-tout protégés hygièniques lors du déplacement
- 100 % sans diamètre
- Aider à optimiser l’efficacité et la productivité tout en réduisant les coûts
- compatibles avec Kimberly-Clark Professional Distribution d’essuie-tout (codes du produit 6146, 6154 et 6155)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuyeur de processus |
| Longueur (impériale) | 13,77 in |
| Longueur (métrique) | 38 cm |
| Largeur (impériale) | 13,77 a |
| Largeur (métrique) | 34 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 38 x 34 cm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage répétitif avec des produits chimiques et des solvants, sans laisser de peluches |
| Épaisseur | 1 pli |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?