missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes de traitement KIMTECH™
Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Click to view available options
Épaisseur:
1 pli
2 plis
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions (L x l):
30,7 x 42,6 cm
38 x 34 cm
Conditionnement:
160 pièces
Description
- Parfaits pour les tâches de nettoyage répétées avec des produits chimiques et des solvants
- Conditionnés dans des boîtes distributrices portatives
- Conviennent parfaitement pour les tâches de nettoyage répétées avec des produits chimiques et des solvants, et il ne peluche pas
- Ce produit est conditionné en boîtes de 160 essuyeurs bleus

Spécification
Spécification
Type de produit | Lingettes de traitement |
Longueur (impériale) | 9.055 in. |
Longueur (métrique) | 30,7 cm |
Largeur (impériale) | 9.055 in |
Largeur (métrique) | 42,6 cm |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Bleu |
Dimensions (L x l) | 30,7 x 42,6 cm |
À utiliser avec (application) | Nettoyage répétitif avec des produits chimiques et des solvants, sans laisser de peluches |
Épaisseur | 2 plis |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu