missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimtech™ Kimtech™ C2 Aviation Cleaning Wipes

Catalog No. 17831780 Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Farbe unitSize
17831780 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17831780 Lieferant Kimtech™ Lieferanten-Nr. 28641

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Durable, white wipes engineered specifically for the Aerospace industry. Kimtech™ C2 Aviation Cleaning Wipes featuring Hydroknit™ technology ensures extra strength and bulk. 31 cm (W), compatible with dispensers 6146, 6154 and 6155.

Kimtech™ C2 Aviation Wipes Cleaning Wipes are versatile and durable cloths engineered specifically for the Aerospace industry and are ideal to use on aircraft primary and secondary structural surfaces. These wipes are designed to deliver greater efficiency, control costs and reduce waste. The Hydroknit™ technology ensures each cloth is strong enough to withstand multiple surface types and still be absorbent enough for the greasiest, oiliest and heaviest spills. Individual sheet size 34 cm (L) x 31 cm (W). Compatible with the Kimberly-Clark Professional™ Dispensers (product codes 6154, 6155 and 6146).
  • 1 large roll x 900 white sheets (900 total).
  • Engineered specifically for the Aerospace industry.
  • Hydroknit™ technology ensures the cloths are strong to withstand multiple surface types and highly absorbent.
  • For use on aircraft primary and secondary structural surfaces.
  • Compatible with the Kimberly-Clark Professional™ Dispensers (6154, 6155 and 6146).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Cleaning Wipe
Länge (angloamerikanisch) 13.5 in.
Länge (metrisch) 34.3 cm
Breite (angloamerikanisch) 12.2 in.
Breite (metrisch) 31 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 34.3 x 31 cm
Verpackungsmenge 1 Roll x 900 Sheets (900 Total)
Größe Large
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.