missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains pliés en Z absorbants Kimtech
Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
16 pièces
Description
- Prévus pour les applications critiques nécessitant l'usage de solvants, d'encres et de peintures
- Parfaits pour les tâches d'essuyage où le faible peluchage est essentiel
- Emballés dans un sachet en polyéthylène résistant à l'eau et aux éclaboussures
- Capable d'optimiser l'efficacité et la productivité tout en réduisant vos coûts d'utilisation d'essuyeurs et de solvants.

Spécification
Spécification
Type de produit | Serviettes absorbantes |
Longueur (impériale) | 15.74 in. |
Longueur (métrique) | 51 cm |
Largeur (impériale) | 15.74 in |
Largeur (métrique) | 40 cm |
Matériau | Papier |
Couleur | Blanc |
Dimensions (L x l) | 48 x 38 cm |
Format | Folded |
À utiliser avec (application) | Tâches d’essuyage exigeant un faible peluchage ou l’utilisation de produits chimiques conçus pour les applications critiques impliquant des solvants, encres et peintures |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu