missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ KCl 3M Fülllösung für Elektroden

Catalog No. 11932535 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 ml
Packungsgröße:
1500 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
11932535 250 ml 1500 Milliliter
11907781 25 mL 25 Milliliter
10780412 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11932535 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 51350080

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit einem Spezialverschluss zum einfachen Befüllen der Elektroden ausgestattet. Mettler Toledo™ KCl 3M Fülllösungen für Elektroden sind Elektrolytlösungen, die ein optimales Leistungsverhalten von pH- und ionenselektiven Elektroden ermöglichen. Dieser Brückenelektrolyt enthält keine Silberionen, die zu einer Verunreinigung der Proben führen könnten.

Elektroden spielen die wichtigste Rolle bei der pH- und Ionenmessung. Dementsprechend erfordern sie eine besondere Pflege und Behandlung. Die Elektroden sollten stets mit frischer, sauberer Elektrolytlösung befüllt sein. Ein regelmäßiges Nachfüllen oder Austauschen der Elektrolytlösung ist erforderlich, um eine gute Leistung der Elektroden zu gewährleisten.

Die Referenzelektrode einer pH- oder Ionenselektiven Elektrode (ISE) sollte nur mit der empfohlenen Elektrolytlösung befüllt werden. Der richtige Elektrolyt verringert das Diffusionspotenzial und gewährleistet ein optimales Temperatur- und Zweitverhalten.

Die 3 mol/l-Kaliumchloridlösung eignet sich für die meisten Anwendungen.

  • Geeignet für die meisten Mettler Toledo pH-Sensoren, aufgrund des ARGENTHAL™ Referenzsystems
  • Die ISE-Halbzellen der DX-Serie eignen sich auch für den Einsatz einer 3M KCl Elektrolyt-Brückenlösung
  • Keine Gefahr einer Probenkontamination durch Silberionen
  • Mit einem Spezialverschluss zum einfachen Befüllen der Elektroden
  • Erhältlich in 25 und 250 ml-Flaschen sowie als 6 × 250 ml-Großpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Farblos
Konzentration 3 mol/l KCl
Zur Verwendung mit (Geräte) ARGENTHAL™ Referenzsystem für pH-Elektroden, ISE-Halbzellen der DX-Serie
NIST-konform Ja
Verpackung Flasche mit speziellem Füllverschluss
pH-Bereich Neutral
Menge 250 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.