Learn More
Mettler Toledo™ Solution de remplissage d’électrodes KCl 3M
Tous les produits Mettler Toledo ProduitsDescription
Une électrode est l’acteur principal de la mesure du pH et des ions. Elle nécessite une manipulation et des soins particuliers. L’électrode doit être remplie d’une solution électrolytique propre et fraîche. Il est nécessaire de remplir ou de remplacer régulièrement la solution d’électrolyte pour maintenir une bonne performance des électrodes.
L’électrode de référence d’une électrode de pH ou d’une électrode sélective d’ions (ISE) doit être remplie uniquement avec la solution électrolytique recommandée. Le bon électrolyte minimise les potentiels de jonction et assure une réponse optimale en température et en temps.
Une solution de chlorure de potassium de 3 mol/l convient pour la plupart des applications.
- Utilisé par la plupart des capteurs de pH Mettler Toledo, grâce au système de référence ARGENTHAL™
- Les demi-cellules d’ISE de la série DX peuvent également utiliser une solution de pont électrolytique 3M KCl
- Aucun risque de contamination des échantillons par des ions argent
- Équipée d’un bouchon spécial pour faciliter le remplissage des électrodes
- Disponible en flacons de 25 ml et 250 ml, et conditionné en vrac 6 ×250 ml
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 3 mol/l de KCl |
| À utiliser avec (équipement) | Électrodes de pH du système de référence ARGENTHAL™, demi-cellules ISE série DX |
| Type de solution de remplissage | Électrolyte au chlorure de potassium |
| Traçabilité NIST | Oui |
| Conditionnement | Flacon avec bouchon de remplissage spécial |
| Plage de pH | Neutre |
| Quantité | 250 mL |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.