missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Bestrahltes Reinraum-Vinylband
BIOPHARMA

Catalog No. 12743376 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Hellblau
Transparent
Weiß
Dimensions (LxW):
33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.)
33 x 19 mm (36 yd x 0,75 in.)
33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.)
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.)
33 x 50,8 mm (36 yd x 2 in.)
Menge:
16/Karton
24/Karton
36/Karton
48/Karton
Packungsgröße:
1 Stück
16 Rollen
16 Stück
24 Stück
36 Stück
48 Stück

Catalog No. 12743376

Marke: Micronova™ CR10034WHIR

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Dieses bestrahlte Vinylklebeband für den Reinraum, mit sauber abgehendem Gummikleber, passt seine Form extrem gut an und ist ideal für die Medienvorbereitung, das Stapeln, die Farbcodierung und die Verpackung in kritischen und aseptischen Verarbeitungsanwendungen.

Wird für die Medienvorbereitung, Sortierung, Farbcodierung und Verpackung verwendet

Das Micronova bestrahlte Vinyl-Klebeband für den Reinraum wurde entwickelt, um die Partikelzahl und die Biobelastung bei kritischen und aseptischen Verarbeitungsanwendungen zu begrenzen. Dieses Band passt seine Form extrem gut an und eignet sich ideal zum Versiegeln von gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen, und der synthetische Gummikleber sorgt für ein sauberes Ablösen von Wafer-Kartuschen und den meisten Reinraumarbeitsflächen.

  • Bestrahltes, ultraverarbeitetes, druckempfindliches Vinylband
  • Geringe Partikel- und Biobelastung
  • Synthetischer Kautschukkleber, gewährleistet ein sauberes Ablösen von den meisten Oberflächen
  • Extrem formanpassungsfähig, zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
  • Ideal für die Stapelung, Farbcodierung, Verpackung usw. in aseptischen Bereichen
  • Hervorragend für Reinraum-Konstruktionsbereiche geeignet
  • Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • Im Reinraum verarbeitet und auf einen Kunststoffkern gewickelt
  • Lieferung mit vollständiger Zertifizierung der Bestrahlung und Chargenrückverfolgbarkeit
  • Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
  • Erhältlich in Transparent, Weiß und Hellblau
  • Erhältlich in Breiten von 1/2, 3/4, 1 und 2 Zoll
  • Rollenlänge: 33 m (36 yd.)

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 Certified Facility, Certificate of Irradiation, Certificate of Conformance
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Vinyl
Farbe Weiß
Ausführung Matte
Format Klebeband
Material Vinyl, Kunststoff
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Plattenversiegelung, Markierung und Farbcodierung in aseptischen Umgebungen
Menge 48/Karton
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 °F bis 80 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16 °C bis 27 °C
Dimensions (LxW) 33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd. (2,01 m)
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19,05 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt