missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micronova™ Marqueurs à pointe ultra fine Sharpie irradiés
Tous les produits Micronova Produits

Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Type de produit:
Marqueur
Marqueur anti-bavures
Conditionnement:
12 pièces
Description
Le marqueur à pointe ultra fine Sharpie irradié Micronova est le marqueur permanent à pointe ultra fine de type stylo original standard dans le domaine. Ce marqueur Sharpie pour salle blanche offre un marquage permanent sur la plupart des surfaces et contient une encre à séchage rapide, non toxique, à base d’alcool, résistante à la décoloration et à l’eau pour augmenter le nombre de futures utilisations.
- Marqueur à pointe ultra fine Sharpie avec capuchon
- Marquage permanent sur la plupart des surfaces
- Marquage sur surfaces froides ou humides, sachets en plastique ou matériel de laboratoire jetable
- Encre non toxique, permanente, à séchage rapide, à base d’alcool
- Irradié aux rayons gamma pour zone aseptique ISO 5 et autres zones de production propres
- Résistant à la décoloration et à l’eau
- Encres rouge, bleue ou noire disponibles
Spécification
Spécification
| Matériau | HDPE |
| Réglé | No |
| Couleur | Noir |
| Couleur de couvercle | Noir |
| Matériau du couvercle | HDPE |
| Dimensions (L x l x H) | 6 x 0.5 x 0.5 in. (15.24 x 1.27 x 1.27 cm) |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 15.24 cm |
| Largeur (impériale) | 0.5 in. |
| Largeur (métrique) | 1.27 cm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu