missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Ruban en polyéthylène irradié pour salle blanche
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Largeur (impériale):
0,75 in
1 in
2 in
Conditionnement:
16 pièces
24 pièces
36 pièces
Description
Le ruban pour salle blanche en polyéthylène irradié Fisherbrand est un excellent ruban à usage général pour la préparation des milieux, la mise en lots, le codage couleur, l’emballage et d’autres applications au sein du laboratoire et des zones de traitement stérile.
- Ruban en polyéthylène irradié sensible à la pression
- Idéal pour l’étanchéité, le codage couleur et le marquage dans les zones aseptiques
- Excellent pour les zones de construction propres
- Traité pour salle blanche et enroulé autour d’un mandrin en plastique de 3 po (7,62 cm)
- Fourni avec une certification complète d’irradiation et de traçabilité des lots
- Conditionnement double individuel
- Disponible en plusieurs largeurs
- Longueur du rouleau : 33 m (36 yd.)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Scellage de plaques, marquage et codage couleur dans des environnements aseptiques |
| Plage de températures (impériale) | 60°F à 80°F |
| Plage de températures (métrique) | 16°C à 27°C |
| Dimensions (LxW) | 33 m x 50,8 mm (36 yd x 2 po) |
| Longueur (impériale) | 36 yd |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu