missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Irradiated Cleanroom Vinyl Tape

Codice prodotto. 16255162 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Transparent
White
Dimensions (LxW):
36 yd. x 0.5 in.
36 yd. x 0.5 in.)
36 yd. x 0.75 in.
36 yd. x 1 in.
36 yd. x 2 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 24
pezzi 36
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensions (LxW) unitSize
16255162 White 36 yd. x 1 in. pezzi 36
16275162 White 36 yd. x 0.5 in.) pezzi 24
16235162 White 36 yd. x 0.5 in. pezzi 24
16295162 White 36 yd. x 0.75 in. pezzi 16
16225162 Transparent 36 yd. x 0.5 in. pezzi 24
16285162 Transparent 36 yd. x 0.75 in. pezzi 16
16245162 Transparent 36 yd. x 1 in. pezzi 36
16265162 Transparent 36 yd. x 2 in. pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16255162
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Irradiated vinyl cleanroom tape with low particulate and bio-burden counts that is ideal for media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications within the lab, sterile processing and clean construction areas.

  • Irradiated vinyl cleanroom tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind.
  • Processed in a clean environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction, and sterile processing areas.
  • Conformable with rubber adhesive.
  • Forms a strong bond with plastics, polymers, and stainless steel.
  • Does not leave adhesive residue when removed.
  • Ideal for media preparation, batching, color coding with cleanroom pen.
  • 3 inch plastic core.

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Processing, NIKA - FDA, CID, Complies with Federal Specification PPP-T-66Eand CID A-A 1689A
Tipo di adesivo Rubber
Rivestimento Vinyl
Colore White
Finitura Matte White
Formato Rotolo
Materiale Vinyl
Product Type Cleanroom Tape
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sealing, Labeling, Color Coding, Floor Marking
Include 3 in. Plastic Core
N. per custodia 36
Quantità 36/Cs.
Dimensioni (sistema imperiale) 16 x 10 x 6 in.
Dimensioni (sistema metrico) 40.6 x 25.4 x 15.24 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 60°F to 80°F
Temperature Range (Metric) 16°C to 27°C
Dimensions (LxW) 36 yd. x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.