missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Gerätetablett

Catalog No. 10780103 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
700 ml
1000 mL
1800 mL
2300 mL
5500 ml
Packungsgröße:
1 Stück

Catalog No. 10780103

Marke: Buerkle™ 42302230

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge

Buerkle™ — Buerkle™ Instrumententabletts: optimal für die verschiedensten Anwendungsbereiche in Labors, Krankenhäusern, Apotheken sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

  • Melamin
  • Weißes Tablett ohne Deckel
  • Autoklavierbar
  • Deckel als Zubehör erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2300 mL
Abmessungen (L x B x H) 350 x 250 x 40 mm
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 40 mm
Länge (metrisch) 350 mm
Material Melamin
Typ Gerätetablett
Breite (metrisch) 250 mm
Zur Verwendung mit Zur Verwendung in Laboren, Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie und in Bereichen, in denen eine saubere Aufbewahrung von Artikeln erforderlich ist
Länge (angloamerikanisch) 13.77 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,57 in.
Form Rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 9.84 in.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt