missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Miele Professional™ Insert
Insert E 106/2 pour un chargement optimal des flacons à col large, etc.
Marque: Miele Professional™ 3808330
143.82 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Équipé de 13 grands crochets à ressort x 175 mm de hauteur
- La distance entre les crochets à ressort est d’environ 85 mm

Spécification
Insert, moitié | |
verres à col large, éprouvettes graduées, etc. | |
420 mm | |
180 mm |
E 106/2 | |
13 grands crochets de 175 mm de hauteur (L'écartement entre les crochets correspond à env. 85 mm) | |
186 mm | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu