missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Zur Hälfte mit anderen Einsätzen belegbar
- Ausgestattet mit 19 Injektordüsen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Mobile Einheit für Enghals-Glasgefäße |
| Farbe | Edelstahl |
| Aufnahmevermögen | 19 Enghalsgläser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Tiefe (metrisch) | 517 mm |
| Höhe (metrisch) | 502 mm |
| Breite (metrisch) | 535 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?