missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Routine-Serie

Catalog No. 10650324 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC IP67
Mehrpolig
S7
Enthält:
ISM-Temperaturfühler
Nur Elektrode
Temperaturfühler
Temperaturfühler, PT1000
Packungsgröße:
1 Stück

Catalog No. 10650324

Marke: METTLER TOLEDO™ 51343054

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Für präzise Messungen einer großen Bandbreite an Probentypen. Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden der Routine-Serie mit EQUITHAL™-Technologie garantieren kürzeste Ansprechzeiten auch bei großen Temperaturschwankungen.

  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact und tragbaren Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.

Anwendungen im Fokus

  • Trinkwasser
  • Hochsalzhaltige Lösungen oder Meerwasser
  • Mikrobiologische Proben
  • Korrosive Säuren und Basen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Chemikalien
  • Hohe pH-Werte
  • TRIS-konform

Zubehör und Pflege

  • Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
  • Spitze: Öffnen Sie den Einfüllanschluss während der Messung und füllen Sie Elektrolytlösung auf
  • Keramikdiaphragma
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)

Bestellinformation

Kabel nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Anschlusstypen Mehrpolig
Diaphragma Keramik
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Typ Kombinationselektrode mit integriertem Temperaturfühler
Art der Fülllösung 3 mol/l KCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Messungen in einer großen Bandbreite an Probentypen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mehrpolig auf BNC (30281896)
Enthält Temperaturfühler
Internes Bezugssystem ARGENTHAL
Membran HA-Glas
Modell InLab™ Routine Pro
Sonde NTC 30 Kiloohm ATC
Reaktionszeit < 20 s
Lagerungsbedingungen 3 mol/l KCl
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 212 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Länge (angloamerikanisch) 4,72 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt