Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC Expert Series
Une électrode de pH combinée avec un arbre en plastique PEEK pour une durabilité chimique et mécanique et un câble fixe. Conçu pour tout un éventail d’applications.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343101
323.15 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Idéales pour les échantillons critiques comme les suspensions ou les échantillons de composition inconnue. Les électrodes combinées pH et pH / ATC Mettler-Toledo Expert Series avec jonction ouverte mettent l’électrode de référence en contact direct avec le milieu mesuré, éliminant ainsi le risque de contamination ou de blocage.
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact et portatifs ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Se compose d’un arbre en plastique PEEK pour les environnements difficiles et ne nécessite aucun entretien
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Laboratoire
- Boissons
- Eaux usées
- MES
- Environnement
- Compatible avec les tampons TRIS
Accessoires & Entretien
- Jonction ouverte et non rechargeable - aucun électrolyte supplémentaire requis
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)

Specifications
BNC / RCA, RCA | |
PEEK | |
0°C à 100°C | |
Polymère Xerolyt | |
Câble fixe au capteur | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Expert Pro | |
<20 s | |
0°F à 212°F | |
4.7 in | |
120 mm | |
0,47 in |
Double | |
0 à 14 | |
Électrode de pH combinée, sonde de température intégrée | |
Émulsions, suspensions, eau d’effluent et solutions contenant des protéines et des sulfures | |
Temperature Probe | |
Verre en U | |
ATC de NTC 30 kilohms | |
FRISCOLYT-B | |
0°C à 100°C | |
47 in | |
1.2 m | |
12 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.