missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC Expert Series

Une électrode de pH combinée avec un arbre en plastique PEEK pour une durabilité chimique et mécanique et un câble fixe. Conçu pour tout un éventail d’applications.

Marque:  METTLER TOLEDO™ 51343105

286.64 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10454543

  • 317.20€ / 1 pièce
Spotlight
Utilisez le code promo 24156 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 02-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Idéales pour les échantillons critiques comme les suspensions ou les échantillons de composition inconnue. Les électrodes combinées pH et pH / ATC Mettler-Toledo Expert Series avec jonction ouverte mettent l’électrode de référence en contact direct avec le milieu mesuré, éliminant ainsi le risque de contamination ou de blocage.

  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact et portatifs ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Se compose d’un arbre en plastique PEEK pour les environnements difficiles et ne nécessite aucun entretien
  • Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.

Applications à la une

  • Laboratoire
  • Boissons
  • Eaux usées
  • MES
  • Environnement
  • Compatible avec les tampons TRIS

Accessoires & Entretien

  • Jonction ouverte et non rechargeable - aucun électrolyte supplémentaire requis
  • Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Multibroche
PEEK
0°C à 100°C
Polymère Xerolyt
Multibroche vers BNC (30281896)
ARGENTHAL
InLab™ Expert Pt1000
<20 s
0°F à 212°F
4,7 in
Pas de câble
12 mm
Double
0 à 14
Électrode de pH combinée avec sonde de température intégrée Pt1000
Émulsions, suspensions, eau d’effluent et solutions contenant des protéines et des sulfures
Pt1000 Temperature Probe
Verre en U
ATC PT1000
FRISCOLYT-B
0°C à 100°C
120 mm
0,47 in
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis