missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ Louches stériles conditionnées individuellement

Code produit. p-7193328 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
100 mL
250 ml
Couleur:
Bleu
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Couleur unitSize
16651784 30 mL Bleu 50 pièces
16661784 30 mL Transparent 50 pièces
16671784 100 mL Bleu 50 pièces
16681784 100 mL Transparent 50 pièces
16691784 250 ml Bleu 50 pièces
16601794 250 ml Transparent 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16651784 Sous-traitant Wheaton™ N° du sous-traitant 327130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Idéales pour le prélèvement et le transport sûrs des échantillons dans un seul récipient tout en éliminant le risque de contamination croisée.

  • 3 tailles disponibles : 30 ml, 100 ml et 250 ml
  • Conformes aux exigences pharmaceutiques et de l’industrie alimentaire
  • Testées conformément à la norme BS EN 14254 pour des performances sûres et sans fuite
  • Poignée qui se détache aisément après le prélèvement d’échantillons pour une plus grande facilité de transport
  • La poignée longue est compatible avec une majorité d’applications d’échantillonnage
  • Choix de polystyrène transparent et bleu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Emballage individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Louche
Description Emballage individuel
Matériau du bouchon Plastique
Capacité (métrique) 30 mL
Couleur Bleu
Quantité 50/boîte
Longueur (métrique) 385 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.