missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Mini-Plattenschüttler zum Inkubieren

Catalog No. 15554070 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
CE
Elektrische Anforderungen:
230 V, 2,5 A, 450 W
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Zertifizierung/Konformität Elektrische Anforderungen unitSize
15554070 CE 230 V, 2,5 A, 450 W 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15554070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Benötigt

Kolbenklammern, Röhrchengestell, Mikrotiterplatten-Klammern oder Anti-Rutsch-Matte auswählbar

Zum Erhitzen und Schütteln einer Vielzahl von Proben

  • Mikroprozessorsteuerung: Die Mikroprozessorsteuerung mit variabler Drehzahl sorgt für eine gleichmäßige, einheitliche Schüttelbewegung. Der Mikroprozessor zeigt den letzten Sollwert an und startet neu, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
  • PID-Temperaturregler: Sorgt für eine präzise Temperaturregelung von Umgebungstemperatur +5 °C bis 65 °C. Anwenderfreundliche Bedienelemente ermöglichen die Temperatureinstellung in Schritten von 1 °C.
  • Dreifach-Exzenterantrieb: Dauergeschmierte Kugellager und ein wartungsfreier bürstenloser Gleichstrommotor sorgen für zuverlässige Leistung und Dauerbetrieb.
  • LED-Anzeigen: Touchpad-Bedienelemente mit leicht ablesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit ermöglichen dem Anwender, alle Einstellungen gleichzeitig anzuzeigen. Wiederholbare und präzise Ergebnisse zu jeder Zeit und von jedem Labortisch aus gut sichtbar. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
  • Temperaturkalibrier-Modus: Ermöglicht dem Anwender die Kalibrierung des Geräts mit einem externen Temperaturmessgerät
  • Anwendungsbereiche: Zellkulturen, Bakteriensuspensionen und Hybridisierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Orbit 0.12 in. (3 mm)
Tragkraft (metrisch) 3,6 kg
Drehzahlbereich 150 bis 1.200 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 2,5 A, 450 W
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +5 bis 65 °C
Tragkraft (angloamerikanisch) 8 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Abmessungen (L x B x H) 16,3 x 11,5 x 12,4 in. (415 x 293 x 315 mm)
Display LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkulturen, Bakteriensuspensionen und Hybridisierungen
Luftfeuchtigkeitsbereich 0.8
Enthält Aluminium-Plattform
Zeitschaltbereich 1 s bis 9999 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.