missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Nadeldrucker

Catalog No. 13445129 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
180 x 106 x 88 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Abmessungen (L x B x H) unitSize
13445129 180 x 106 x 88 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 13445129 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30064202

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vereint hohe Leistung und Funktionsvielfalt und gewährleistet so die für OHAUS typische Qualität und Haltbarkeit bei einem tragbaren Drucker. Die anwenderfreundlichen und einfach einzurichtenden Ohaus™ Nadeldrucker zeichnen sich durch erweiterte Funktionen sowie ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Ideal für den Einsatz in Verbindung mit OHAUS Waagen in Labor-, Industrie- und Schulungsanwendungen, um eine genaue Dokumentation der Wägeergebnisse zu gewährleisten.
  • Wechselstromadapter im Lieferumfang enthalten
  • RS233 Kommunikation
  • ABS-Gehäuse
  • Statusanzeige, 40 Zeichen pro Zeile, kompatibel mit Endlos-Etikettenpapier, Durchführung von Null- und Tara-Vorgängen direkt vom Drucker aus
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 180 x 106 x 88 mm
Breite (metrisch) 1,6 mm
Höhe (metrisch) 88 mm
Menge Je 1
Typ Nadeldrucker
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.