missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ ETS-D5 elektronische Kontaktthermometer

Catalog No. 10555243 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50 ° °C bis +450 ° °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10555243 -50 ° °C bis +450 ° °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 10555243 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0003378000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Gewährleistet perfekte Temperaturkontrolle ohne Überschreiten der eingestellten Temperatur auch bei schnellem Erhitzen. Das IKA™ ETS-D5 elektronische Kontaktthermometer umfasst drei patentierte Betriebsmodi, um die optimale Anpassung an Ihr Arbeitsverfahren zu gewährleisten.

Für die Verwendung mit Magnetrührern mit einer Buchse für Kontaktthermometer nach DIN 12878, Klasse 2 (d. h., IKA, Heidolph und Corning mit AD-C1 Adapter). Gewährleistet perfekte Temperaturkontrolle ohne Überschreiten der eingestellten Temperatur auch bei schnellem Erhitzen.

Eigenschaften

  • Optimierte PID-Steuerung
  • Reset-Funktion
  • Edelstahl-Sensor, H-62
Drei Betriebsmodi
  • A: Geeignet für den Betrieb mit variierenden Parametern (von -50 °C bis 450 °C); Sicherheitstemperatur einstellbar
  • B: Geeignet für den Serienbetrieb unter gleichförmigen Bedingungen
  • C: Geeignet für unbeaufsichtigten Betrieb
Spezifikationen
  • Temperaturbereich: -50 °C bis +450 °C
  • Auflösung: 0.01 K
  • Messgenauigkeit: ±0.2 K + Toleranz PT1000 (DIN IEC 751 Klasse A)
  • Wärmeregulierungsgenauigkeit: ±0.1 K
  • Regelgenauigkeit mit Sensor: ±0.5 K
  • Eintauchtiefe: 200 mm
  • B × T × H: 82 × 22 × 83 mm (ohne Sensor)
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Zulässige Einschaltdauer: 100 %
  • Zulässige Umgebungstemperatur: 0° Bis 60 °C
  • Zulässige relative Feuchtigkeit: 80 %
  • Schutzklasse nach DIN EN 60529: IP 54
  • Spannung: 8-16 V

Alle Werte werden dem Speicher entnommen. Dies gewährleistet optimalen Schutz gegen unbeabsichtigte unsachgemäße Änderungen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN EN 60529, IP 54
Tiefe (metrisch) 22 mm
Abmessungen (L x B x H) 22 x 82 x 83 mm
Höhe (metrisch) 83 mm
Auflösung 0,1 K (Temperatur)
Gewicht (metrisch) 0,2 kg
Produkttyp Kontaktthermometer
Max. Temperatur (metrisch) 450 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) -50 ° °C bis +450 ° °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetrührer
Genauigkeit ±2+ Toleranz PT10000 (Temperatur) ±0,5 K (Wärmemelder mit Medium)
Immersion Length 200 mm
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 82 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.