missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Agitateur magnétique à plaque magnétique, 50 °C à 500 °C, Céramique
GREENER_CHOICE

Code produit 10625435 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Céramique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure unitSize
10625435 Céramique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10625435 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003581200
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Plage de tremblements : 100 à 1 500 tRP, Forme : Square, Taille : 180 x 180 mm

L’agitateur magnétique à plaque chauffante en céramique offre une excellente résistance aux produits chimiques.
  • moteur puissant pour agiter des quantités de 5, 10 ou 15 l (H2O )
  • Cycle de sécurité fixe de 550 °C
  • Indicateur de la température pour éviter les brûlures.
  • Réglage précis de la température via l’affichage numérique (LED)
  • Affichage numérique des codes d’erreur
  • Panneau de commande surélevé pour protection contre toute fuite de liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 100/120/230 V
Fonctions de sécurité Circuit de sécurité fixe de 550°C
Fonctions d’agitation Agitateur magnétique avec chauffage et plaque chauffante en céramique offrant une excellente résistance aux produits chimiques
Alimentation électrique 230/120/100 V, 50/60 Hz
Modèle C-MAG HS 7
Caractéristiques de la semelle Raccordement pour capteur externe : ETS-D5
Longueur (impériale) 13 in
Dimensions 180 x 180 mm
Hauteur (métrique) 105 mm
max. (métrique) 50°C à 500°C
Température (impériale) 12 2 °F à 932 °F
Température ambiante 5°C à 40°C
Hauteur (impériale) 4,1 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 220 mm
Longueur (métrique) 330 mm
Largeur (impériale) 8,7 in
Puissance 1 020 W
Poids (impériale) 11 lb.
Poids (métrique) 5 kg
Type Agitateur chauffant
Forme Carré
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 10 L
Plage d’agitation 100 à 1 500 tr/min
Affichage LED
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.