missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ HyFlex 11-840 Gloves
Click to view available options
Size:
5
12
Unit Size:
12 pairs
Description
- These industrial hand gloves offer Fortix™ Abrasion Resistance Technology for enhanced durability
- Ideal nitrile-coated work gloves with up to 2x the grip for safer handling
- Enhanced breathability for even better comfort
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Chlorinated | No |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Nitrile Foam |
| Color | Black, Gray |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Exterior Finish | Rough |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon and Spandex |
| Show More |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur