missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Whirl-Pak™ Hydrierter PolySponge™ Probenbeutel mit Probenschwamm
GREENER_CHOICE

Catalog No. 16688462 Alle ansehen Whirl-Pak Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
532 mL
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapazität (metrisch) unitSize
16688462 532 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16688462 Lieferant Whirl-Pak™ Lieferanten-Nr. B01590WA

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ermöglicht eine schnellere und einfachere Probenahme von Umweltoberflächen

  • Speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt
  • Beschriftungsfeld für einfache und bequeme Identifizierung von Proben
  • Beutel werden mit HiCap™ Neutralisierungs-Bouillon vorhydratisiert
  • Die HVPI-Bouillon bietet eine überragende Neutralisierung, validiert bis zu 72 h.
  • Polyurethan-Schwämme, die in jedem Beutel enthalten sind, sind ungiftig und enthalten keine Biozide
  • Jede Box enthält fünf Folienbeutel mit je 20 Schwämmen
  • Abschließend gamma-bearbeitet zur Gewährleistung der Sterilität
  • Für medizinische Zwecke geeignet, besonders saugfähig und ideal für raue Oberflächen
  • Kompatibel mit 3M-Petrifilm
  • 2 Jahre haltbar

Spezifikation

Beschreibung Ohne Handschuh
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Tape and Wire
Farbe Clear with White Block
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umweltüberwachung
Material Polyurethan
Sterilität Steril
Füllvolumen 16 mL
Latexfrei Yes
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 20/Packung
Außenverpackung Beschreibbarer Whirl-Pak™ Beutel
Innere Schutzverpackung Folienbeutel
Sterilisationsmethode Abschließend gamma-bearbeitet
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320°F to +180°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +82°C
Dicke (angloamerikanisch) 2,50 mil
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (angloamerikanisch) Dokumententasche 9 in.
Länge (metrisch) Dokumententasche 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 4.5 in.
Breite (angloamerikanisch) Dokumententasche 4 in.
Breite (metrisch) Dokumententasche 11,5 cm
Produkttyp Probenbeutel mit Probenschwamm
Kapazität (angloamerikanisch) 18 oz.
Kapazität (metrisch) 532 mL
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (metrisch) 11.5 cm
Dicke (metrisch) 0,064 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.