missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Chambre d’humidité HCP

Code produit 15820096 Tous les produits Memmert Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
56 l
107 l
156 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15820096 56 l 1 pièce
15810096 107 l 1 pièce
15946592 156 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15820096 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur HCP50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Idéale pour les essais environnementaux, la simulation environnementale, les tests de durée de vie accélérée et les tests 85/85.

Confortable, fiable et sûr - ces trois mots décrivent le Memmert chambre humide.

  • Taille du modèle : 50, 105, 150, 240
  • Plage de contrôle de la température : 18 °C à 90 °C
  • Plage d’ajustement de l’humidité : 20 à 95 % rh
  • Système de chaleur total : Répartition absolument homogène de la température due au système de chaleur à 6 côtés
  • Variante du modèle : DoubleDis discuter (contrôle interactif)
  • logiciel Atmo CONTRÔLE sur un USB clé pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via une interface Ethernet ou USB cathéter
  • Paramètres réglables : température (Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilation, position du compartiment d’air, heure du programme, zones horaires, heure d’été/heure d’hiver
  • Contrôle actif par microprocesseur pour l’humidité et la déshumidification (20 – 95 % rh) assure une homogénéité optimale de la température, de l’humidité et des délais de récupération courts après l’ouverture de la porte
  • Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
  • AutoSAFETY : moniteur supplémentaire intégré pour détecter toute température insuffisante ou surchauffe
  • Fiable et sans échec, même après des années de fonctionnement continu

La chambre d’humidité HCP assure une homogénéité idéale de la température et de l’humidité ainsi qu’une récupération rapide après ouverture de la porte. La chambre est pratiquement sans entretien et garantit une fiabilité et une sécurité absolues.

Tous Memmert L’indicateur d’humidité à Champs HCP sera fourni avec un Dual qu’un avez que le ,
La version TwinDISPLAY offre un maximum de commodité pour les processus complexes. Si l’application nécessite une précision et une fiabilité exceptionnelles associées à un fonctionnement intuitif et une protection double contre la surchauffe, y compris une alarme visuelle, les modèles TwinDISPLAY offrent la fonctionnalité, la praticité et la sécurité requises. Grâce à la commande intuitive et au logiciel d’enregistrement AtmoCONTROL, même les processus complexes peuvent être programmés rapidement et facilement. La protection multiple contre la surchauffe, les alarmes visuelles et sonores ainsi que l’envoi d’un message d’alarme automatique à une ou plusieurs adresses e-mail libéreront du temps pour les choses essentielles.

Spécification

Précision 0,1°C
Types d’alarme Sonores et visuelles
Capacité (métrique) d’étagère 15 kg
Certifications/Conformité DIN 12880:2007-05 , EN 61010-1 (CEI 61010-1), EN 61010-2-010
Compresseur Non
Type de contrôleur TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Description Interfaces Ethernet et USB
Capacité (métrique) 56 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 5
Type de bouchon Type allemand
Humidité relative 20 à 95%
Plage de températures (métrique) 18°C à 90°C
Type Chambre d’humidité
Affichage 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
Modèle de porte Porte entièrement isolée en acier inoxydable
À utiliser avec (application) Convient aux essais environnementaux, à la simulation environnementale, aux tests de durée de vie accélérée et aux tests 85/85 conformément aux normes CEI 60068-2-67 et CEI 60068-2-78.
Matériau de la monture Acier inoxydable
Justesse de l’humidité Humidité relative de 0,5 %
Contrôle de l’humidité Contrôle par microprocesseur actif de l’humidification et de la déshumidification
Affichage de l’humidité 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
Plage d’humidité 20 à 95%
Source d’humidité Apport d’humidité avec de l’eau (uniquement pour l’eau déminéralisée avec une conductivité de 5 à 10 μS/cm et une valeur de pH comprise entre 5 et 7 ; d'un réservoir externe) par une pompe à auto-amorçage
Isolation Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
Capacité de charge (métrique) 75 kg
Modèle HCP50
Nbre de portes 1
Taille du port Diamètre libre de 40 mm
Gamme de produits Chambre d’humidité
Programmabilité Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
Quantité 1 de chaque
Types de capteur Capteur de température 2 capteurs Pt100 DIN de classe A
Matériau de l’étagère Acier inoxydable
Conditions d’expédition Les appareils doivent être transportés verticalement
Régulation de la température Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Capteur 2 Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils
Stabilité de la température ± 0,1°C
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Garantie 3 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 330 x 400 x 425 mm
Longueur (métrique) 521 mm
Longueur (métrique) intérieure 330 mm
Largeur (métrique) 559 mm
Largeur (métrique) intérieure 400 mm
Hauteur (métrique) 795 mm
Hauteur (métrique) intérieure 425 mm
Profondeur (métrique) 521 mm
Profondeur (métrique) intérieure 330 mm
Poids à l’expédition (métrique) 74 kg
Poids (métrique) 55 kg
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.