missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Haltestab

Catalog No. 10043852 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Stab:
184.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Länge (metrisch) Stab unitSize
10043852 184.5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 10043852 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003547700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Diese Haltestangen eignen sich für den Einsatz mit dem Stativstab H 16 V und einem Temperatursensor oder einem ETS-D5/6 Elektronischen Kontaktthermometer. IKA™ H 38 Haltestangen dienen der Befestigung eines Temperatursensors oder eines ETS-D5/6 mittels einer Kreuzmuffe H 44 am Stativstab H 16 V.

  • Für die Verwendung mit der IKA Elektronischen Thermometern, Haltestangen und Temperatursensoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Länge (metrisch) Stab 184.5 mm
Produkttyp Haltestab
Größe 10 mm dia.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungsbereiche: Befestigung von ETS-D5 mit H 44 an der Stativstange
Menge Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.