missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HisTrap™ HP vorgepackte Säulen

Catalog No. 10431065 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Innendurchmesser (metrisch):
7 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10431065 5 x 1 ml 7 mm 5 Milliliter
11763209 1 x 5 ml 16 mm 5 Milliliter
11773209 5 x 5 ml 16 mm 25 Milliliter
15167956 1 ml 7 mm 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10431065 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17524701

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reinigen Sie Histidin-markierte Proteine direkt aus heterogenen, ungeklärten Zellen. Cytiva HisTrap™ HP Fertig gefüllte Spalten sind mit Ni vorgefüllt Sepharose™ Hohe Leistung und ausgelegt für die einfache, hochauflösende Reinigung von Histidin-markierten Proteinen durch immobilisierte Metallionen-Affinitätschromatografie (IMAC).

  • Vorgepackt mit Ni Sepharose™ High Performance Medium
  • Vernachlässigbares Ausbluten von Nickelionen
  • Maximaldruck: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • 1 und 5 ml-Säulen
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
  • Kann manuell mit einer Spritze, Pumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden

Medium
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12

1 ml-Säulen

  • Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Flussrate: 4 ml/min

5 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Flussrate: 5 ml/min

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Säulenbettvolumen 1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,2 in.
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Beschreibung HisTrap HP sind nickelgeladene IMAC-Säulen für die hochauflösende Aufreinigung His-getaggter Proteine mit hohem Bindungsvermögen für maximale Recovery.
Flussrate 4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5 ml)
Material Polypropylen
pH-Bereich 3 bis 12
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4°bis 30 °C
Max. Betriebsdruck 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Menge 5 x 1 ml
Typ Vorgepackte Säule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Nickel
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.