missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexan, CHROMASOLV™, ≥ 97 %, LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Beschreibung
- Für LC-MS- und LC-UV-Spurenmetallanalysen
- HPLC-/UV-VIS-Qualitätskontrolle
- Geringe Gradientenliniendrift
- Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
- Keine nichtflüchtigen Verunreinigungen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexan |
| Dichte | 0.659 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 2.5 l |
| Explosionsgrenze | 0.077 |
| Flammpunkt | −26 °C (−14.8 °F) |
| Zündpunkt | 453 °F |
| Strukturformel | CH3(CH2)4CH3 |
| Dampfdruck | 5.2 psi (37.7 °C), 132 mmHg (20 °C), 256 mmHg (37.7 °C) |
| UN-Nummer | UN1208 |
| Beilstein | 1730733 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hexane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: n-hexane
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?