missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Heratherm™ Compact mikrobiologische Inkubatoren

Catalog No. 10699640 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
Kabel/Stecker: EU-Standard, UK und Australien
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Steckertyp unitSize
10699640 Kabel/Stecker: EU-Standard, UK und Australien 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Catalog No. 10699640 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50125882
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Sparen Sie Platz mit unserem kompakten mikrobiologischen Inkubator, der sich ideal für einen personalisierten Arbeitsplatz oder für voll befüllte Labore mit kleinen Probenvolumina eignet.

Sparen Sie Platz mit dem kompakten Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologischen Inkubator. Durch die extrem kleine Stellfläche eignet sich dieses Gerät ideal für einen personalisierten Arbeitsbereich oder Labore mit wenig Platz und nur kleinen Probenmengen. Das kompakteste Gerät der Heratherm Produktfamilie mikrobiologischer Inkubatoren verfügt über eine Kapazität von 18 Litern und arbeitet bei Umgebungstemperaturen oder darunter.

Eigenschaften:

  • Tischgerät mit minimaler Stellfläche für eingeschränkten Platz im Labor
  • Benutzerfreundliche Anwendung
  • Innenbeleuchtung und ein Fenster in der Tür erleichtern die Beobachtung der Proben

Temperatursicherheit:

  • Umgebungstemperatur oder darunter: 17 °C bis 40 °C
  • Temperaturgleichförmigkeit von ±1,2 °C — gemessen bei 37 °C
  • Temperaturstabilität von ± 0,2 °C — gemessen bei 37 °C
  • Hohe Temperaturgenauigkeit

Bestellinformationen:

Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.

Garantie: 2 Jahre Gewährleistung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (angloamerikanisch) 0.65 ft.³
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 4.4 lb.
Zertifizierung/Konformität cCSAus, CE
Reglertyp LED-Anzeige
Kapazität (metrisch) 18 l
Convection Type Mechanische Konvektion
Anzahl Einschübe 2 geliefert/ 3 max.
Steckertyp Kabel/Stecker: EU-Standard, UK und Australien
Temperaturbereich (metrisch) 17 °C bis 50 °C
Typ Mikrobiologischer Inkubator
Temperaturstabilität ±0,2 °C
Temperaturgleichförmigkeit ± 1,2 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 29 x 18 x 31 cm (11.4 x 7.1 x 12.2 in.)
Abmessungen (L x B x H) 47 x 26 x 41.5 cm (18.5 x 10.2 x 16.3 in.)
Länge (angloamerikanisch) 18,5 in.
Länge (metrisch) 47 cm
Breite (angloamerikanisch) 10.2 Zoll
Innenbreite (angloamerikanisch) 7.1 Zoll
Breite (metrisch) 26 cm
Innenbreite (metrisch) 18 cm
Höhe (angloamerikanisch) 16,3 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 12.2 Zoll
Höhe (metrisch) 41.5 cm
Innenhöhe (metrisch) 31 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 11.4 Zoll
Innentiefe (metrisch) 29 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 15.9 lbs.
Gewicht (metrisch) 7.2 kg
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 45 w
Stromstärke 0.45 bis 0.85 A
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.