missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Trockenschränke, 230 VAC, 60 Hz

Catalog No. 10590021 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
61 L
62 l
97 l
99 L
168 L
170 L
396 L
731 L
Typ:
Mechanische Konvektion
Schwerkraftkonvektion
Material:
Beschichteter Stahl
Edelstahl
Steckertyp:
Länderspezifisch
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Catalog No. 10590021

Marke: Thermo Scientific™ 51028153

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Profitieren Sie von der Flexibilität des Advanced Protocol Trockenschranks, der sich durch seine hochentwickelte Zeitschaltuhr, präzise und gleichmäßige Temperatur sowie einen niedrigen Energieverbrauch auszeichnet.

Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.

Heratherm Advanced Protocol Trockenschränke sind wahlweise als Modelle mit natürlicher Konvektion oder als Modelle mit mechanischer Konvektion lieferbar. Geräte mit natürlicher Konvektion schützen empfindliche Proben und bieten dabei eine Temperaturgleichförmigkeit von ±2,9 °C oder besser und eine Temperaturstabilität von mindestens ±0,3 °C bei 150 °C. Modelle mit mechanischer Konvektion bieten eine Temperaturgleichförmigkeit von ±3,0 °C oder besser mit einer Temperaturstabilität von mindestens ±0,2 °C bei 150 °C.

  • Breiter Temperaturbereich — bis zu 330 °C
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl für anwendungsbezogenen Luftstrom bei Modellen mit Umluft (z.B. Trocknen von Pulvern)
  • Hohe Geschwindigkeit für beschleunigtes Trocknen und Erwärmen, kurze Erholungszeiten sowie beste Temperaturstabilität und -gleichförmigkeit
  • Programmierbarer Regler für Temperaturrampen und -rasten
  • Speicherung von bis zu 10 Programmen mit jeweils 10 separaten Schritten
  • Mit einstellbarer Lüfterdrehzahl und elektronisch gesteuerter Frischluftklappe
  • Programme können automatisch wiederholt werden
  • Anschluss für das Einführen von Sensoren für unabhängige Datenüberwachung
  • Einfache Kalibrierroutine für langfristige Temperaturgenauigkeit
  • Zusatzfunktion für schnelles Erwärmen — der Trockenschrank muss nicht rund um die Uhr in Betrieb sein (bei Geräten großer Kapazität nicht verfügbar)

Bestellinformationen:

Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Reglertyp Programmierbare Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenz-Display
Beschreibung 51028153
Kapazität (metrisch) 170 L
Temperatur (metrisch) ≤330 °C
Typ Mechanische Konvektion
Material Beschichteter Stahl
Anzahl Einschübe 2 geliefert/19 max.
Steckertyp Länderspezifisch
Temperaturstabilität ± 1,8 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 51,8 x 46,4 x 70,8 cm (20,4 x 18,3 x 27,9 in.)
Abmessungen (L x B x H) 29,1 x 25,2 x 36,2 in. (73,8 x 64 x 92 cm)
Länge (angloamerikanisch) 29,1 in.
Länge (metrisch) 73,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 25,2 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 18,3 in.
Breite (metrisch) 64 cm
Innenbreite (metrisch) 46,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 36,2 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 27,9 in.
Höhe (metrisch) 92 cm
Innenhöhe (metrisch) 70,8 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 20,4 in.
Innentiefe (metrisch) 51,8 cm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Wirkleistung 3060 w
Stromstärke 13,3 A
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt