missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Klasse II Biologische Sicherheitswerkbank
GREENER_CHOICE

Catalog No. p-7192776 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Außenbreite (metrisch):
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Beschreibung:
Herasafe 2025, 0,9 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen
Herasafe 2025, 1,2 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen
Herasafe 2025, 1,5 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen
Herasafe 2025, 1,8 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Außenbreite (metrisch) Beschreibung unitSize
17198065 1000 mm Herasafe 2025, 0,9 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen 1 Stück
17108075 1300 mm Herasafe 2025, 1,2 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen 1 Stück
17118075 1600 mm Herasafe 2025, 1,5 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen 1 Stück
17128075 1900 mm Herasafe 2025, 1,8 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Catalog No. 17198065 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51033311

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Thermo Scientific™ Herasafe 2025 biologische Sicherheitswerkbänke verfügen über fortschrittliche, ausfallsichere Technologien um Benutzer und Proben optimal zu schützen.Schützt die Proben im Forschungslabor, pharmazeutischen Qualitätslabor, Apotheken und Kliniken.

Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certified to EN 12469. Provides personal, sample and environmental protection. Available in 4 sizes. Smart technology offers optimal containment and energy efficiency. Autonomous safety features help ensure continuous accuracy that never takes a day off – providing optimal protection from contamination by compensating to match the way you work and your lab environment.

Die biologischen Sicherheitswerkbänke Herasafe 2025 der Klasse II bieten zuverlässige Leistung mit überlegener Präzision für ein breites Spektrum von Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Produkt, Personal und Umwelt gewährleistet werden muss. Eine robuste Konstruktion und ein hervorragendes ergonomisches Design sind kombiniert mit autonomen Sicherheitsfunktionen und einer einfach zu verstehenden Benutzeroberfläche, die stets eine klare Statusanzeige liefert.

  • Die SmartFlow Plus-Technologie gleicht die Leistung der beiden Gleichstrom-Gebläsemotoren automatisch aus, um einen angemessenen Luftdurchsatz aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Beladungszustand der HEPA-Schutzfilter zu kompensieren.
  • Das einzigartige DAVe Plus-System (Digital Airflow Verification) validiert den Schutz, indem es die Luftstromgeschwindigkeiten mit unabhängigen Drucksensoren überwacht, die jegliche Veränderungen in den Abluft- und Abwärtsströmungsplenums erkennen und eine Warnmeldung ausgeben.
  • Einfache Bedienung und leicht verständliche grafische Anzeige.
  • Smart Clean Plus verfügt über ein vollständig zu öffnendes Fenster mit Scharnieren, das die einfache Reinigung und Desinfektion mit vollem Zugang zum Innenraum des Schranks ermöglicht. Die vollständige Öffnung erlaubt auch den Zugang zum biologischen Sicherheitsschrank für eine gründliche Reinigung und einen sichtbaren Zugang zu allen Schrankoberflächen einschließlich der Rückwand.
  • Motorisierte Flügelöffnungshöhe von 200 mm für optimierte Benutzerfreundlichkeit und Effizienz und standardmäßig mit Batteriebackup, um das Schließen bei Stromausfall zu ermöglichen.
  • Die Seitenwände/Fenster aus Glas sorgen für einen hellen Arbeitsbereich.
  • Die Sicht innerhalb des Schranks wird durch den Einsatz von heller, energieeffizienter LED-Beleuchtung verbessert, wodurch das Ermüdungspotenzial, das bei der Verwendung von Standard-Leuchtstofflampen häufig auftritt, reduziert wird.
  • Größere innere Arbeitsfläche aus korrosionsbeständigem 304-Edelstahl; die gebürstete und geschliffene Oberfläche bietet maximale Kratzfestigkeit und hat nicht reflektierende Eigenschaften.
  • 2 Steckdosen an der Rückwand serienmäßig, über das Bedienfeld steuerbar.
  • Armlehnen aus Edelstahl werden standardmäßig mitgeliefert (optionale ergonomische Armlehnen mit Gel-Einlage sind erhältlich).
  • Anpassbare Arbeitsplatten
  • EN12469 zertifiziert nach TÜV
  • Hergestellt in Deutschland
  • 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Herasafe 2025, 0,9 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen
Zertifizierung/Konformität EN 12469 zertifiziert durch TÜV
Kammermaterial Edelstahl (304)
Innenbreite (metrisch) 900 mm
Produkttyp Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
Modell Herasafe 2025
Geräuschpegel 57 dBA
Steckdosen 2 Steckdosen, innen
Fensteröffnung (metrisch) 200 mm
Außenbreite (angloamerikanisch) 39,4 in.
Abluftvolumen (metrisch) 288 m3/h
Display 7-Segment-Display mit One-Touch-Master-Taste
Filtereffizienz 1,0000
Filtertyp H14 HEPA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Laboranwendungen
Außenbreite (metrisch) 1000 mm
Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung 55 W/h (Stand-by-Modus)
Beleuchtung LED
Anschlüsse 2 an jeder Seite
Fensteröffnung (angloamerikanisch) 8 in.
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (L x B x H) außen 800 x 1000 x 1536 mm
Innenbreite (angloamerikanisch) 35,4 in.
Frequenz 50/60 Hz
Außenhöhe (angloamerikanisch) 60,5 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 30,7 in.
Außenhöhe (metrisch) 1536 mm
Innenhöhe (metrisch) 780 mm
Außentiefe (angloamerikanisch) 31,5 in.
Außentiefe (metrisch) 800 mm
Innentiefe (metrisch) 465 mm
Nettogewicht (angloamerikanisch) 375 lb.
Nettogewicht (metrisch) 170 kg
Versandgewicht (metrisch) 190 kg
Elektrische Anforderungen 230 V
Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung 133 W/h (im Normalbetrieb)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.