missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Basic Package Core+
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Type de bouchon:
Différents styles
Packungsgröße:
1 pièce
Description
Inclut :
- Agitateur magnétique Hei-PLATE Mix’n’Heat Core+ (145 mm de diamètre)
- Chauffage rapide et précis
- Sans dépassement de température
- Travail respectueux des échantillons
- Capteur de température Pt1000 pour une maîtrise précise de la température
- Également disponible avec plaque de 135 mm sur demande
Specifications
Specifications
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Tension | 115/230 V |
| Dimensions | 145 mm de diamètre |
| max. (métrique) | 20°C à 300°C, température ambiante jusqu’à 300°C |
| Température (impériale) | 68°F to 572°F, Ambient to 572°F |
| Poids (impériale) | 6.6 lb. |
| Poids (métrique) | 3 kg |
| Type | Agitateur à plaque chauffante |
| Forme | Rond |
| Charge max. d’échantillons | 25 kg |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction