missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Advanced Package Core+
Tous les produits Heidolph Instruments ProduitsDescription
Inclut :
- Agitateur magnétique Hei-PLATE Mix’n’Heat Core+ (145 mm de diamètre)
- Chauffage rapide et précis
- Sans dépassement de température
- Pour un travail respectueux des échantillons
- Capteur de température Pt1000 pour une maîtrise précise de la température
- Support avec câble pour fixer solidement le capteur de température Pt1000
- Housse de protection en silicone pour protéger durablement votre agitateur magnétique
- Également disponible avec plaque de 135 mm sur demande
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Tension | 115/230 V |
| Dimensions | 145 mm de diamètre |
| max. (métrique) | 20°C à 300°C, température ambiante jusqu’à 300°C |
| Température (impériale) | 68°F to 572°F, Ambient to 572°F |
| Poids (impériale) | 6.6 lb. |
| Poids (métrique) | 3 kg |
| Type | Agitateur à plaque chauffante |
| Forme | Rond |
| Charge max. d’échantillons | 25 kg |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?