missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ SHM-200 Series Stirring/Heating Mantle

Product Code. 11728372
Click to view available options
Capacity:
100 mL (3.4 oz.)
1000 mL (33.8 oz.)
2000 mL (67.6 oz.)
250 mL (8.5 oz.)
50 mL (1.7 oz.)
500 mL (17 oz.)
Voltage:
230 V
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Récupel-bijdrage uitgesloten

Artikelnummer. 11728372

Marke: Cole-Parmer™ 0464125

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Récupel-bijdrage uitgesloten

The SHM-200 Series Stirring/Heating Mantle provides powerful stirring speeds up to 520 rpm and heating up to 450°C.

  • Bidirectional stirring with stir bar auto capture function.
  • Thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer.
  • Chemical resistant polypropylene housing is ''safe to the touch.''
  • Stir your sample while heating up to 450°C (842°F).
  • These durable stirring/heating mantles feature a bidirectional magnetic stirrer with speeds up to 520 rpm.
  • An ''auto-recapture'' function reactivates stirring if it is interrupted or lost for any reason.
  • A built-in power controller with dial markings from 1 to 10 offer great repeatability.
  • Two colored lights indicate ''power on'' and ''heat on.''
  • The replaceable coiled heating element suspended within a thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer and support.
  • Unique ventilation slots and ceramic fiber insulation keep the chemical-resistant polypropylene exterior cool even while in use.
  • A safety earth (ground) screen and double fuses provide added safety.

Zertifizierungen

CE

Garantie

One year parts and labor

Spezifikation

Certifications/Compliance CE
Capacity 250 mL (8.5 oz.)
Capacity (Metric) 250 mL
Dimensions (L x W x H) 260 x 175 x 133 mm
Voltage 230 V
Material Polypropylene outer case
Power Supply Details UK and EU plug
Wattage 170 W
Weight (Metric) Shipping 1.73 kg
Product Type Stirring Heating Mantle
Temperature (Metric) 450°C
Capacity (English) 8.5 oz.
Frequency 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt