missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- La plage de température élevée offre une sécurité illimitée pour les applications jusqu’à 260 °C
- Un revêtement en PFA unique sur le corps en aluminium Heat-On offre une résistance chimique supérieure et une longue durée de vie
- Contrôlez précisément la température à l’intérieur du récipient ou sur le bain à sec avec un port thermocouple qui fournit la température réelle du bloc à votre plaque chauffante série MR
- Augmentez votre productivité quotidienne de manière significative et réduisez vos temps de traitement en changeant rapidement les blocs chauffants Heat-On
- 1 000 ml d’eau réchauffe 66 % plus rapidement que les bain à huiles conventionnels
- Un flacon de 150 ml d’eau bouillant en moins de 11 minutes
- Chaque bloc chauffant Heat-On est un produit autonome qui peut être placé directement sur l’agitateur chauffant
- Pour une utilisation avec support à plusieurs puits
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Pour support à plusieurs puits |
| Température (impériale) | 500 °F |
| Température (métrique) | 260°C |
| Type | Adaptateur de bloc |
| Matériau | Aluminium |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?