missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Zählt bis 9999
- Verfügt über einen Knopf zum schnellen Zurückstellen
- Linse für einfaches Ablesen und Fingerring für sicheren Halt
- 4.6Durchm. x 4.1 cm W
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handstückzähler |
| Displaytyp | 4 Ziffern |
| Beschreibung | Manueller Klickzähler |
| Gesamtzahl | Zählt bis zu 9999 |
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 cm |
| Breite (metrisch) | 4.1 cm |
| Enthält | Fingerring, Reset-Knopf |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?