missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H500)
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
110.04€ - 190.19€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Meets NFPA Class 1 |
Couleur | Bleu |
À utiliser avec (équipement) | Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.) |
Matériau | SMS Fabric (H500) |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30274782
|
O&M
34180 |
45 x 45 cm (18 x 18 po) |
205.71€ 190.19€ / 288 pièces Économisez 15.52€ 7% de réduction |
Expédition estimée: 12-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
30274747
|
O&M
34162 |
60 x 60 cm (24 x 24 po) |
119.02€ 110.04€ / 120 pièces Économisez 8.98€ 7% de réduction |
Expédition estimée: 12-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
30274663
|
O&M
34165 |
76 x 76 cm (30 x 30 po) |
148.16€ 136.98€ / 120 pièces Économisez 11.18€ 7% de réduction |
Expédition estimée: 12-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
30274732
|
O&M
34199 |
91 x 91 cm (36 x 36 po) |
135.18€ 124.98€ / 72 pièces Économisez 10.20€ 7% de réduction |
Expédition estimée: 12-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
30274759
|
O&M
34198 |
114 x 114 cm (45 x 45 po) |
137.14€ 126.79€ / 48 pièces Économisez 10.35€ 7% de réduction |
Expédition estimée: 12-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
30274685
|
O&M
34148 |
121 x 121 cm (48 x 48 po) |
160.65€ 148.53€ / 48 pièces Économisez 12.12€ 7% de réduction |
Expédition estimée: 12-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
30274761
|
O&M
34143 |
137 x 137 cm (54 x 54 po) |
181.22€ 167.55€ / 48 pièces Économisez 13.67€ 7% de réduction |
Expédition estimée: 12-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
30274714
|
O&M
34195 |
137 x 182 cm (54 x 72 po) |
179.76€ 166.19€ / 24 pièces Économisez 13.57€ 7% de réduction |
Expédition estimée: 12-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Spécification
Autoclavable | |
Bleu | |
SMS Fabric (H500) | |
Oui |
Meets NFPA Class 1 | |
Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.) | |
Non stérile | |
Sterilization Wrap |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit