missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Guardian 5000 Plaque chauffante

Code produit. p-9056024 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
e-G51HS07C
e-G51HS10C
e-G51HSRDM
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Agitateurs magnétiques chauffants fiables dotés de caractéristiques de sécurité exceptionnelles pour un usage quotidien

  • Système de détection précoce de pointe qui utilise deux contrôles de sécurité indépendants pour surveiller en continu l’électronique et arrêter le chauffage avant qu’une surchauffe ne se produise.
  • L’agitation précise de 60 à 1 600 tr/min est assurée par un moteur à la conception puissante, un aimant robuste et un taux de rampe contrôlé par logiciel, ce qui garantit un couplage magnétique sûr pour les applications visqueuses.
  • L’afficheur LCD lumineux comprend les réglages de température et de vitesse, des icônes intuitives et un grand indicateur de chaleur sur la partie supérieure, conçus pour surveiller rapidement et facilement les performances de l’ensemble du laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 230 V
Poids à l’expédition (métrique) 2,812 kg
Alimentation électrique 230 V, 6 A, 50/60 Hz
Modèle e-G51HS07C
Longueur (impériale) 12,2 in
Hauteur (métrique) 122 mm
Température ambiante + 5°C – 500°C
Hauteur (impériale) 4,8 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 223 mm
Longueur (métrique) 309 mm
Largeur (impériale) 8,80 in
Poids (impériale) 5,7 lb
Poids (métrique) 2,6 Kg
Type de bouchon UE
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis