missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novacyt - Microgen Bioproducts GN-ID A + B – Combined 30 Testsystem

Catalog No. 17303221 Alle ansehen Novacyt Group Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
12 pro Teststreifen
Typ:
Teststreifen
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Anzahl Reaktionen Typ unitSize
17303221 12 pro Teststreifen Teststreifen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17303221 Lieferant Novacyt - Microgen Bioproducts Lieferanten-Nr. MID644

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Microgen GN-ID A + B – Combined 30 Testsystem zur Identifizierung von aeroben und fakultativ anaeroben gramnegativen und oxidase-positiven Bakterien (Enterobacteriaceae und verschiedenen gramnegativen Bakterien).

In der GNA-Datenbank der Microgen Identifikationssystem-Software sind folgende Organismen enthalten:

  • Acinetobacter baumannii
  • Acinetobacter lwoffii
  • Acinetobacter haemolyticus
  • Citrobacter freundii
  • Citrobacter diversus
  • Edwardsiella tarda
  • Enterobacter aerogenes
  • Enterobacter cloacae
  • Pantoea agglomerans
  • Enterobacter gergoviae
  • Cronobacter sakazakii
  • Escherichia coli
  • Escherichia coli, inaktiv
  • Hafnia alvei
  • Klebsiella oxytoca
  • Klebsiella ozaenae
  • Klebsiella pneumoniae
  • Klebsiella rhinoscleromatis
  • Morganella morganii
  • Proteus mirabilis
  • Proteus vulgaris
  • Providencia rettgeri
  • Providencia alcalifaciens
  • Providencia stuartii
  • Salmonellen-Spezies
  • Salmonella typhi
  • Salmonella choleraesuis
  • Salmonella paratyphi A
  • Salmonella gallinarum
  • Salmonella pullorum
  • Salmonella arizonae
  • Serratia marcescens
  • Serratia rubidaea
  • Shigella Serogruppe A, B und C
  • Shigella sonnei (Gruppe D)
  • Yersinia enterocolitica

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 13485 ISO 9001
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
CE-Zeichen Ja
Clia Complexity Ohne Verzicht
Nachweisbare Analyten Lysin, Ornithin, H2S, Glucose, Mannitol, Xylose, Indol, Urease, Voges-Proskauer, Citrat, TDA, Nitrat und Gelatine, Malonat, Inositol, Sorbitol, Rhamnose, Sucrose, Laktose, Arabinose, Adonitol, Raffinose, Salicin, Arginin, TDA, Nitrat
Format 30 A-Teststreifen 30 B-Teststreifen
Probentyp Bakterienisolat
Empfindlichkeit >99%
Typ Teststreifen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein Identifikationssystem für alle derzeit bekannten Enterobacteriaceae und eine lange Reihe an oxidase-positiven und -negativen, gramnegativen Bakterien.
Enthält 30 A-Teststreifen 30 B-Teststreifen
Anzahl Reaktionen 12 pro Teststreifen
Organismengruppe Monera
Verpackungsart Karton mit Beuteln und Teststreifenhalter
Menge 30 A-Teststreifen 30 B-Teststreifen
Spezies Alle derzeit bekannten Enterobacteriaceae und eine lange Reihe an oxidase-positiven und -negativen, gramnegativen Bakterien
Spezifität >99%
Klasse des Zielorganismus Bakterien
Prüfzeit 18 bis 24 Stunden Inkubation für Enterobacteriaceae und nach 48 Stunden für oxidase-positive Isolate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.