missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
50 × 100 mm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
Quantité:
100/boîte
200/boîte
25/Bte
25/boîte
50/boîte
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
25 pièces
50 pièces
Description
Améliore l’efficacité de la séparation et maximise la résolution pendant la CCM (chromatographie sur couche mince).Les couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254, sont disponibles en plaques de verre avec un système de liant optimisé et un indicateur UV.
- Les plaques Adamant™ sont dotées d’un système de liant innovant qui donne une dureté exceptionnelle à la couche de silice
- La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
- La résistance à l’abrasion empêche tout changement ou dommage indésiré de la couche pendant le transport ou la manipulation
- Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
- Avec indicateur fluorescent à 254 nm
- Épaisseur de la couche de 250 μm, silice 60, surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
- Taille moyenne des pores de 60 Å
- Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
- Granulométrie de 5 à 17 µm
- Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
- Particulièrement adapté pour les analyses de traces résultant d’un indicateur UV avec une brillance accrue et un arrière-plan à faible bruit de la couche
- Disponible sous forme de plaques en verre
Spécification
Spécification
Granulométrie | 5 à 17 μm |
Porosité | 60 Å |
Quantité | 50/boîte |
Type | Plaque en verre |
Indicateur fluorescent | UV254 |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Surface spécifique | ∼500 m2/g |
Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
Dimensions (L x l) | 10 x 20 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu