missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ Pipettes mécaniques PIPETMAN™ L
GREENER_CHOICE

Associe la robustesse légendaire de la PIPETMAN Classic™ à un corps nouvellement conçu et à un mécanisme interne de pointe pour offrir un confort et une précision de qualité supérieure. Les pipettes mécaniques L Gilson™ PIPETMAN™ sont disponibles dans les 8 modèles à canaux uniques couvrant la plage de volume de 0,2 μl à 10 ml.

Marque:  Gilson™ FA10008

196.30 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24075" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12396152

  • 327.00€ / 1 pièce
La promotion ultime sur les appareils de laboratoire
Utilisez le code promo 24075 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 10-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

La pipette mécanique associe la robustesse exceptionnelle des modèles PIPETMAN™ Classic, un corps repensé et un mécanisme interne de pointe pour un confort et une précision supérieurs.Disponible dans 8 modèles monocanaux couvrant une plage de volumes de 0,2 μl à 10 ml.

  • La poignée repensée se loge naturellement dans la main de l’utilisateur de toutes tailles.
  • Système de verrouillage de volume garantissant l’absence de modification accidentelle du volume lors du pipetage.
  • L’éjecteur de pointe réglable est confortable pour les utilisateurs droitiers et gauchers.
  • Le code d’identification 2D facilite le suivi des informations sur le produit.
  • Nouveau piston conçu pour améliorer considérablement les forces de pipetage et de purge.
  • La forme repensée de l’éjecteur de pointe et le mécanisme interne génèrent des forces d’éjection de pointe réduites de 50 %.

Order Info

Pour plus de renseignements sur le programme de reprise disponible, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

± 30, ± 40, ± 60 μl
Autoclavable
Paillasse
Pipette Tip 1000 to 10,000 μL
Polypropylène
1
Non
Pipette mécanique
Ergonomique
Sans éjecteur de pointes
1 an
32.6 cm
11 cm
4 cm
Qualité certifiée
Non
Bleu
Réutilisable
Ergonomique
P10ml
Pipetman L
Non stérile
1 à 10 ml
Transport d’un volume de liquide mesuré
1
12,83 po
4,33 in
1,57 in
Bleu
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis