missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ Pipettes mécaniques PIPETMAN™ L
Tous les produits Gilson Produits

Click to view available options
Modèle:
P1000L
P100L
P10L
P10ml
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
1 à 10 μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
500 à 5000 μl
Précision:
± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl
± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl
± 12, ± 15, ± 30 μl
± 3, ± 4, ± 8 μl
± 30, ± 40, ± 60 μl
±0.025, ±0.075, ±0.1 μl
±0.5, ±0.8, ±1.6 μl
± 0.024, ± 0.025, ± 0.027, ± 0.03 μl
Comprend:
Sans éjecteur de pointes
Éjecteur de pointe en plastique
Éjecteur de pointes en acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Description
La pipette mécanique associe la robustesse exceptionnelle des modèles PIPETMAN™ Classic, un corps repensé et un mécanisme interne de pointe pour un confort et une précision supérieurs.Disponible dans 8 modèles monocanaux couvrant une plage de volumes de 0,2 μl à 10 ml.
- La poignée repensée se loge naturellement dans la main de l’utilisateur de toutes tailles.
- Système de verrouillage de volume garantissant l’absence de modification accidentelle du volume lors du pipetage.
- L’éjecteur de pointe réglable est confortable pour les utilisateurs droitiers et gauchers.
- Le code d’identification 2D facilite le suivi des informations sur le produit.
- Nouveau piston conçu pour améliorer considérablement les forces de pipetage et de purge.
- La forme repensée de l’éjecteur de pointe et le mécanisme interne génèrent des forces d’éjection de pointe réduites de 50 %.
Order Info
Pour plus de renseignements sur le programme de reprise disponible, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
| Précision | ±0.025, ±0.075, ±0.1 μl |
| Pointes compatibles | Pointe D10, DL10, DF10ST, DFL10ST |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse de distribution | Paillasse |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Cône D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu