Learn More
Gilson™ Pipettes mécaniques PIPETMAN™ L

Associe la robustesse légendaire de la PIPETMAN Classic™ à un corps nouvellement conçu et à un mécanisme interne de pointe pour offrir un confort et une précision de qualité supérieure. Les pipettes mécaniques L Gilson™ PIPETMAN™ sont disponibles dans les 8 modèles à canaux uniques couvrant la plage de volume de 0,2 μl à 10 ml.
Marque: Gilson™ FA10005P
196.30 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24075" pour bénéficier de cette offre.
Description
La pipette mécanique associe la robustesse exceptionnelle des modèles PIPETMAN™ Classic, un corps repensé et un mécanisme interne de pointe pour un confort et une précision supérieurs.Disponible dans 8 modèles monocanaux couvrant une plage de volumes de 0,2 μl à 10 ml.
- La poignée repensée se loge naturellement dans la main de l’utilisateur de toutes tailles.
- Système de verrouillage de volume garantissant l’absence de modification accidentelle du volume lors du pipetage.
- L’éjecteur de pointe réglable est confortable pour les utilisateurs droitiers et gauchers.
- Le code d’identification 2D facilite le suivi des informations sur le produit.
- Nouveau piston conçu pour améliorer considérablement les forces de pipetage et de purge.
- La forme repensée de l’éjecteur de pointe et le mécanisme interne génèrent des forces d’éjection de pointe réduites de 50 %.
Order Info
Pour plus de renseignements sur le programme de reprise disponible, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.

Spécification
±0.5, ±0.8, ±1.6 μl | |
Non | |
Jaune | |
Réutilisable | |
Ergonomique | |
P200L | |
Pipetman L | |
Non stérile | |
20 à 200 μl | |
Transport d’un volume de liquide mesuré | |
Éjecteur de pointe en plastique | |
1 an | |
32 cm | |
11 cm | |
4 cm | |
Qualité certifiée |
Cône D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST | |
Autoclavable | |
Paillasse | |
Cône D-200, D-300, DF100ST, DF200ST, DF300ST | |
Polypropylène | |
1 | |
Non | |
Pipette mécanique | |
Ergonomique | |
Pointe D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST | |
1 | |
12,6 in | |
4,33 in | |
1,57 in | |
Jaune |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.