Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN™

PIPETMAN apporte un nouveau niveau de confort dans la gamme Gilson grâce à un mécanisme de piston repensé qui réduit la force nécessaire pour aspirer et distribuer les liquides. PIPETMAN maintient la durabilité, la précision et la fiabilité des pipettes PIPETMAN originales avec confort.
Marque: Gilson™ F144055P
Beschreibung
- Le corps (poignée) en PVDF minimise l’effet de réchauffement de la main durant le pipetage et résiste aux produits chimiques agressifs
- La lecture directe du volume en chiffres décimaux contribue à prévenir les erreurs de réglage du volume
- Fourni avec un éjecteur de pointe classique en métal ou matière plastique
- L’éjecteur à clip se fixe solidement sur le corps de la pipette, ce qui évite les glissements au fil du temps
- La nouvelle conception du joint d’étanchéité, les ressorts d’éjection plus légers et la graisse de piston de haute qualité n’exigent qu’une faible pression sur la pipette de 2 newtons
- Graisse du piston de grande qualité
Caractéristiques spécifiques du modèle
- Les modèles P2G et P10G intègrent des éjecteurs de pointe double position à utiliser avec des pointes D10 (courtes) et DL10 (longues)
Bestellinformation
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.

Spezifikation
±0.025, ±0.075, ±0.1 μl | |
Non | |
Rouge | |
Réutilisable | |
Ergonomique | |
P10 | |
Pipetman | |
Non stérile | |
1 à 10 μl | |
Pointe D10, DL10, DF10ST, DFL10ST | |
1 | |
318 x 108 x 38 mm | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
.19 kg | |
Qualité certifiée |
Pointe D10, DL10, DF10ST, DFL10ST | |
Autoclavable | |
Paillasse | |
Cône D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST | |
PVDF, acier inox | |
1 | |
Non | |
Pipette | |
Force de pipetage extrêmement faible, conception légère | |
Éjecteur de pointe en plastique | |
3 Year | |
14,37 in | |
12,01 in | |
4,72 in | |
.42 lb | |
Rouge |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.