missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Les pipettes à déplacement positif Microman™ E avec pistons capillaires offrent une plus grande précision lors ds pipetage de liquides problématiques tels que les huiles, les cosmétiques, le sang, le glycérol, les échantillons radioactifs, l’ARN, l’ADN et bien plus encore.
- Conception ergonomique pour augmenter les performances de pipetage
- Fonction QuickSnap brevetée pour le système de montage du piston capillaire
- Bouton de fixation du volume pour réduire le risque de changement accidentel du volume pendant les cycles de pipetage
- Confortable et facile à utiliser avec une nouvelle forme de poignée et un crochet supplémentaire
- Volumètre entièrement visible
- Grand bouton-poussoir pour faciliter l’aspiration et la distribution
- Pour un pipetage complet et rapide de liquides visqueux, volatils, denses, chauds ou froids
- Évite les fuites lors du pipetage de liquides volatils (pression de vapeur élevée)
- Évitez la contamination croisée ou la contamination d’échantillons résiduels
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Pointes CP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | M100E |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Pipette à déplacement positif |
| Volume (métrique) | 10 à 100 μl |
| À utiliser avec (application) | Pour le pipetage de liquides visqueux, volatils et problématiques |
| Quantité | 1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
