missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Symbole GHS - Danger pour la santé, Marqueurs individuels sur rouleau
Click to view available options
Matériau:
Polyester
Conditionnement:
250 pièces
Description
- Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus exigeants
- Très résistantes aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
Spécification
Spécification
Alternate Part Number | PIC 1805-21*21-B7541-RLL-DC |
Finition | Brillant |
Matériau | Polyester |
Quantité | 250/Bte |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Hauteur (métrique) | 21 mm |
Épaisseur | 0,099 mm |
Largeur (métrique) | 21 mm |
Plage de températures (métrique) | -40°C à 110°C |
Forme | Diamant |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu