missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Symbole GHS - Danger pour le milieu aquatique, Marqueurs individuels sur rouleau
Description
- Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus exigeants
- Très résistantes aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 1806-21*21-B7541-RLL-DC |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 250/Bte |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Hauteur (métrique) | 21 mm |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Largeur (métrique) | 21 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 110°C |
| Forme | Diamant |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?