missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX™ Latex High Sensitivity Surgical Gloves

Catalog No. 17843842 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Größe unitSize
17843842 7,5 50 Paare
17843832 6,5 50 Paare
17823752 7 50 Paare
17813602 9 50 Paare
17873832 5,5 50 Paare
17833832 6 50 Paare
17823632 8 50 Paare
17883792 8,5 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Catalog No. 17843842 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330051075
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Latex, powder-free surgical gloves with high tactile sensitivity and dexterity for detailed procedures.

  • EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 certified
  • 20% thinner on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves for high sensitivity
  • Soft latex formulation improves comfort for optimal surgical finesse
  • Smooth with a micro-textured finish for secure handling of instruments in dry and damp conditions

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D6978, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Brown
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7,48 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7.09 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 ±0.02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7.09 ±0.79 mil
Dicke (metrisch) 0.18 ±0.02 mm
Modell GAMMEX-330051
Länge (angloamerikanisch) 11.2 in.
Länge (metrisch) 285 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.