Learn More
Beschreibung
G:BOX Mini 9 ist ein kompaktes, vielseitiges Geldokumentationssystem für Blots und Gelaufnahmen. Die Hochleistungsbildgebung hat sich als vergleichbar empfindlich gegenüber Film erwiesen, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass fortschrittliche Softwaretools zur Optimierung der Bildgebung schwacher Bänder verwendet werden.
Für viele Bildgebungsanwendungen geeignet, einschließlich:
- DNA/Proteingele
- Chemilumineszenz
- Verfärbungsfreie Gele
- Farbige Multiplex-Fluoreszenz-Blots
- 2D-Gele
- In vivo-Anwendungen (möglicherweise wird zusätzliches Zubehör benötigt).
Enthält eine Peltier-gekühlte hochauflösende 9MP-Kamera, die Bilder mit 16 Bit (mit 65535 Graustufen) erzeugen kann.
- Der Kamera-Chip ist mit einer QE von 73 % bei 425 nm (Spitzenwert 77 %) führend auf diesem Gebiet.
- F0.95-Objektiv mit motorbetriebener Blende und Fokus (mit Rückmeldung) für kurze Erfassungszeiten.
- Die Stretch-Dunkelkammer verfügt über einen einzigartigen motorisierten Lift mit Zoomfunktionen und Autofokus für eine maximale Bildauflösung der Gele und Blots.
- Wird mit einem Filterrad mit sieben Positionen, Epi-Weißlicht und einer optionalen LED-Röhre geliefert, die die Fluoreszenz-, Rot-, Grün-, Blau- und Nah-IR-Bildgebung ermöglicht (zusätzliches Zubehör nicht enthalten).
- Maximal verfügbare Anzeigefläche 15 x 12 cm (Mindestsichtfläche 10 x 8 cm).
PC erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
GeneSys ist eine anwendungsgesteuerte Software, die für die schnelle Bilderfassung biologischer Proben entwickelt wurde. Verfügt über eine einfache, symbolbasierte Anwenderoberfläche, die auf Plattformen mit Win10, 8 und 7 verwendet werden kann.
- Nimmt den Unsicherheitsfaktor aus der Bildgebung
- Schnelle und einfache Bilderstellung in Publikationsqualität
- Alle Dateien werden im einzigartigen SGD-Format erstellt, in dem nur Rohdaten zur Quantifizierung von Proben analysiert werden
- Dateien können auch im TIFF-, JPEG- und BMP-Format gespeichert werden
- Anwenderprotokolle können zur Überprüfung bereits aufgenommener Bilder und zur einfachen Replikation zukünftiger Gelaufnahmen gespeichert werden
- Alle aufgenommenen Bilder können einfach mit Anmerkungen, Bearbeitungswerkzeugen und Bildschärfung bearbeitet und in GeneTools exportiert werden.
Die GeneTools-Software bietet dem Anwender eine schnelle Quantifizierung von Proben und geht in wenigen Schritten von Blots bis zu analysierten Daten. Analyseproben sind beispielsweise:
- Molekulargewicht
- Koloniezählung
- Spot-Blot
- Bandanpassung
Alle Proben können quantifiziert werden, einschließlich Multiplex-Proteinfluoreszenzanalysen von bis zu 5 Proben gleichzeitig. Rohdaten können schnell quantifiziert werden, um echte Werte für Publikationsdaten zu erzeugen. Hochwertige Berichte können zur einfachen Überprüfung in Word- und Excel-Dateien exportiert werden.
Sowohl die GeneSys- als auch die GeneTools-Software erfüllen die gemäß 21 CFR Teil 11 und für GLP-Umgebungen geltenden Anforderungen.
Im Lieferumfang des Systems sind eine 3-Jahres-Garantie (Rücksendung an das Werk), unbegrenzte Lizenzen für die GeneTools-Analysesoftware und zwei kostenlose Software-Updates pro Jahr enthalten.
IQ/OQ auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | GBox Mini 9 Bildeinheit |
| Hertz | 60 |
| Spannung | 115/240 V |
| Tiefe (metrisch) | 52 |
| Filtertyp | Filterrad mit 7 Positionen |
| Filterfläche | Bis zu 15 x 12 cm |
| Pixelgröße | 3.69 x 3.69u |
| Höhe (metrisch) | 64 |
| Betriebssystem | Windows 7 oder höher |
| Auflösung | 9 MP |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
